Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 2
Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 3
Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 4
Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 6
Softshelljacke Ontario, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0848005006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848005006Ha
EAN/GTIN:
     4045981091506
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 260 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,10*
€ 58,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,79*
€ 63,58*
€ 4,90*
ab € 49,47*
€ 63,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 64,79*
Lager 79DAC
1003
€ 5,90*
ab € 51,92*
€ 65,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 49,22*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 54,13*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 53,80*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 49,24*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 54,09*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 54,20*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 45,13*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 49,30*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 48,96*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 53,86*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 53,80*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 45,00*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 45,13*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,80*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 45,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.