| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783086079 Herst.-Nr.: 4031783086079 EAN/GTIN: 4031783086079 |
| |
|
| | |
| Baak Coolmax® Ganzjahres-Funktionssocke. Verstärkung durch Polsterzonen im Zehen- · Sohlen- und Fersenbereich. Gut sitzender · bequemer Bund. Atmungsaktives · schnelltrocknendes Coolmax®-Material für optimales Fußklima. 52% Coolmax® · 32%Polyamid · 14% Polypropylen · 2x% Elasthan. Öko-Tex Standard 100. Bis 30° C waschbar. Unisex.Weitere technische Eigenschaften:· Material: 52% Polyester (COOLMAX®) / 32% Polyamid / 14% Polypropylen / 2% Elasthan· Produktserie Baak ZubehörWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 44-47 Marke: BAAK Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocken schwarz, feuchtigkeitsregulierende socken, Socke Gr. 44-47 BAAK SOCKE- X |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,67* | € 9,07* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 6,08* | € 9,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 9,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,73* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 7,39* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|