Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelwerkzeug 15-200mm 16x16mm Schaft H+K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelwerkzeug 15-200mm 16x16mm Schaft H+K
Rändelwerkzeug 15-200mm 16x16mm Schaft H+K
Rändelwerkzeug 15-200mm 16x16mm Schaft H+K
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030741007880
Herst.-Nr.:
     830-16U250806
EAN/GTIN:
     4030741007880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelwerkzeug ohne Rändelrad, Modell 830

Ausführung: Körper aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Bei Einstichrändelung sind alle Rändelmuster/-profile und Beschriftungen herstellbar. Bei Längsrändelung sind die Profile RAA, RBL und RBR herstellbar. Rändelräder: Alle Rändelformen einsetzbar. Maschinentyp: Drehmaschinen/-automaten – konventionell – Spitzenhöhe ist einzustellen.

Weitere Informationen:
Modell:
830–16U250806 | 830-16 U 250 806
Arbeitsbereich Ø:
15–200 mm
Schaft a x b:
16 x 16 mm
Schaftlänge c:
130,5 mm
benötigte Rändel:
20 x 8 x 6 mm
Schaftlänge:
130,5 mm
Schaft:
16 x 16 mm
Kopfbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeug, 830, Rändelrad, ohne, Modell, 2935
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 26,71*
€ 35,31*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,77*
€ 35,32*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 26,86*
€ 35,50*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 27,27*
€ 36,51*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.