Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransLux SchutzscheibeT90dkl-grün Zuschnitt


Menge:  m²  
Produktinformationen
TransLux SchutzscheibeT90dkl-grün Zuschnitt
TransLux SchutzscheibeT90dkl-grün Zuschnitt
TransLux SchutzscheibeT90dkl-grün Zuschnitt
TransLux SchutzscheibeT90dkl-grün Zuschnitt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163836568
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TSS-T90
EAN/GTIN:
     4332163836568
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
schweißerschutzscheibe sinotec
Schweißer- und Roboterschutzscheibe TransLux T90 (dunkelgrün)

Das Bild zeigt eine Schweißarbeitsplatzabschirmung im Werkstattbereich. Zusätzlich zum Sichtschutz wirkt die Abtrennung als Schutz vor Zugluft für das seitliche Rolltor. Die TransLux Roboterschutzscheiben befinden sich in einer Aluminiumrahmenkonstruktion, die auf Maß gefertigt wird.

Das Material ist nahezu blickdicht.

DIN EN 1598 (alle Schweißverfahren) Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
*Zuschnittpreis je m² (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €).
Weitere Informationen:
Gewicht:
– kg
Abmessung:
zugeschnittene Scheibe – nach Kundenwunsch* mm
Schutzstufe:
ca. 9
Weitere Suchbegriffe: Schutzscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,04*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 150,92*
€ 179,59
pro m²
ab 2 m²
€ 150,90*
€ 179,57
pro m²
ab 5 m²
€ 142,97*
€ 170,13
pro m²
ab 10 m²
€ 139,19*
€ 165,64
pro m²
ab 500 m²
€ 122,04*
€ 145,23
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.