Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad 260 mm Gummi/Stahl LGR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad 260 mm Gummi/Stahl LGR 1
Luftrad 260 mm Gummi/Stahl LGR 1
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885016692
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.262
EAN/GTIN:
     4021885016692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad

• Lauffläche
Gummi schwarz.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
130 kg
Bohrung:
20 mm
Radbreite:
85 mm
Lager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Nabenlänge:
75 mm
Profil:
Rille
Rad-Körper:
Stahl
zul. Luftdruck:
2,0 bar
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,36*
1 Tag
44
1
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 12,40*
Lager 7
43
1
€ 4,79*
ab € 9,12*
€ 12,41*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 9,18*
€ 12,49*
11 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.260
ab € 4,78*
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,65*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.