Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank200 blauH1000,6SL,100/4x150/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank200 blauH1000,6SL,100/4x150/200
Schubladenschrank200 blauH1000,6SL,100/4x150/200
Schubladenschrank200 blauH1000,6SL,100/4x150/200
Schubladenschrank200 blauH1000,6SL,100/4x150/200
Schubladenschrank200 blauH1000,6SL,100/4x150/200
Schubladenschrank200 blauH1000,6SL,100/4x150/200
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269001730
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14515010
EAN/GTIN:
     7612269001730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1000 mm, mit 6 Schubladen

• Ausführung
Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre : serienmäßig.

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Tragkraft:
200 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,93*
€ 1.406,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,76*
€ 1.406,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,25*
€ 1.434,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,72*
€ 1.484,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,57*
€ 1.492,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,64*
€ 1.673,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,49*
€ 1.660,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,14*
€ 1.603,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,42*
€ 1.565,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,93*
€ 1.520,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
130.745.000
ab € 13,12*
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 10,91*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 102,10*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,95*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,40*
Zubehör
Lista
80.919.000
ab € 42,36*
Zubehör
Lista
80.908.000
ab € 23,67*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,92*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,15*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,73*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,58*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.