Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R5012
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R5012
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R5012
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R5012
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269030082
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18364010
EAN/GTIN:
     7612269030082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Transportwagen 36x27 E (RAL 5012)

• Ausführung
Maße: HxBxT 932x1077x514 mm (36x27 E).
Tragfähigkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
B
Haltertyp:
40 Halter ISO-SK 40
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen lista, werkstattwagen, werkstattwagen ral5012, und, lichtblau, Transportwagen, 36x27, Transportsysteme, NC-Lager-, NC-Lagerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,13*
€ 1.053,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,13*
€ 1.054,30*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,28*
€ 1.055,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,27*
€ 1.073,75*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,83*
€ 1.083,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,36*
€ 1.255,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,29*
€ 1.251,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,85*
€ 1.219,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,70*
€ 1.197,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,28*
€ 1.174,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.