Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank200 blauH1000,5SL 2x100,200/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank200 blauH1000,5SL 2x100,200/300
Schubladenschrank200 blauH1000,5SL 2x100,200/300
Schubladenschrank200 blauH1000,5SL 2x100,200/300
Schubladenschrank200 blauH1000,5SL 2x100,200/300
Schubladenschrank200 blauH1000,5SL 2x100,200/300
Schubladenschrank200 blauH1000,5SL 2x100,200/300
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269044850
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79392010
EAN/GTIN:
     7612269044850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1000 mm, mit 5 Schubladen

• Ausführung
Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre : serienmäßig.

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Tragkraft:
200 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,33*
€ 1.501,73*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,34*
€ 1.501,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.368,30*
€ 1.524,86*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,53*
€ 1.528,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,36*
€ 1.576,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,73*
€ 1.787,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,26*
€ 1.768,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,64*
€ 1.700,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,64*
€ 1.656,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,33*
€ 1.615,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.