Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R7035
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R7035
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R7035
NC Lagersysteme NC B220 ISO-SK40 R7035
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269045376
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18364020
EAN/GTIN:
     7612269045376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Transportwagen 36x27 E (RAL 7035)

• Ausführung
Maße: HxBxT 932x1077x514 mm (36x27 E).
Tragfähigkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
B
Haltertyp:
40 Halter ISO-SK 40
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, und, lichtgrau, Transportwagen, 36x27, Transportsysteme, NC-Lager-, NC-Lagerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,79*
€ 1.059,23*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,86*
€ 1.060,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,93*
€ 1.060,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,77*
€ 1.078,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,49*
€ 1.087,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,22*
€ 1.261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,24*
€ 1.258,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,23*
€ 1.225,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,48*
€ 1.202,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,86*
€ 1.175,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.