Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme NC B220 HSK 63A+C+E/80B+D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme NC B220 HSK 63A+C+E/80B+D
NC Lagersysteme NC B220 HSK 63A+C+E/80B+D
NC Lagersysteme NC B220 HSK 63A+C+E/80B+D
NC Lagersysteme NC B220 HSK 63A+C+E/80B+D
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269045390
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18368020
EAN/GTIN:
     7612269045390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Transportwagen 36x27 E (RAL 7035)

• Ausführung
Maße: HxBxT 932x1077x514 mm (36x27 E).
Tragfähigkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
E
Haltertyp:
30 Halter HSK 63A/80B
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, und, lichtgrau, Transportwagen, 36x27, Transportsysteme, NC-Lager-, NC-Lagerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,63*
€ 1.032,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 972,75*
€ 1.033,40*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,08*
€ 1.035,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,64*
€ 1.050,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,92*
€ 1.060,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,16*
€ 1.231,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,99*
€ 1.226,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,79*
€ 1.196,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,21*
€ 1.175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,08*
€ 1.162,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.