Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme NC B220 ohne WZ-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme NC B220 ohne WZ-Halter
NC Lagersysteme NC B220 ohne WZ-Halter
NC Lagersysteme NC B220 ohne WZ-Halter
NC Lagersysteme NC B220 ohne WZ-Halter
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269049947
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15419020
EAN/GTIN:
     7612269049947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Transportwagen 36x27 E (RAL 7035)

• Ausführung
Maße: HxBxT 932x1077x514 mm (36x27 E).
Tragfähigkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
Haltertyp:
ohne Werkzeughalter
Weitere Suchbegriffe: NC-Transportwagen, NC-Werkstattwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, und, lichtgrau, Transportwagen, 36x27, Transportsysteme, NC-Lager-, NC-Lagerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,25*
€ 877,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,35*
€ 877,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,74*
€ 904,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,12*
€ 910,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,05*
€ 928,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,05*
€ 1.043,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,11*
€ 1.042,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,52*
€ 1.012,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,03*
€ 980,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,25*
€ 926,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.