Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme NC B240 ISO-SK40 R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme NC B240 ISO-SK40 R5012
NC Lagersysteme NC B240 ISO-SK40 R5012
NC Lagersysteme NC B240 ISO-SK40 R5012
NC Lagersysteme NC B240 ISO-SK40 R5012
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269050073
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18369010
EAN/GTIN:
     7612269050073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
lista nc-transportwagen
nc transportwagen
Transportwagen (RAL 5012), 36x36 E

• Ausführung
Maße: HxBxT 975x1080x692 mm (36x36 E).
Tragfähigkeit: 800 kg.
Rollen: Gummi, Ø 200 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
B
Haltertyp:
48 Halter ISO-SK 40
Weitere Suchbegriffe: und, lichtblau, Transportwagen, Transportsysteme, NC-Lager-, 36x36E, NC-Lagerung, 36x36
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,05*
€ 1.498,81*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.399,86*
€ 1.498,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,66*
€ 1.502,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.411,09*
€ 1.509,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.427,15*
€ 1.532,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,82*
€ 1.783,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,94*
€ 1.773,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,36*
€ 1.719,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,16*
€ 1.687,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,86*
€ 1.665,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.