Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme NC B240 HSK 63A+C+E/80B+D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme NC B240 HSK 63A+C+E/80B+D
NC Lagersysteme NC B240 HSK 63A+C+E/80B+D
NC Lagersysteme NC B240 HSK 63A+C+E/80B+D
NC Lagersysteme NC B240 HSK 63A+C+E/80B+D
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269050097
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18373010
EAN/GTIN:
     7612269050097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
lista nc-transportwagen
nc transportwagen
Transportwagen (RAL 5012), 36x36 E

• Ausführung
Maße: HxBxT 975x1080x692 mm (36x36 E).
Tragfähigkeit: 800 kg.
Rollen: Gummi, Ø 200 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
E
Haltertyp:
36 Halter HSK 63A/80B
Weitere Suchbegriffe: und, lichtblau, Transportwagen, Transportsysteme, NC-Lager-, 36x36E, NC-Lagerung, 36x36
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,18*
€ 1.461,94*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,08*
€ 1.461,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,99*
€ 1.465,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.390,11*
€ 1.472,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,30*
€ 1.494,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,95*
€ 1.739,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,18*
€ 1.730,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,91*
€ 1.683,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,77*
€ 1.655,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,08*
€ 1.630,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.