Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)
2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)
2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)
2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)
2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)
2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)
2 Stück Ersatzbatterie passend für ABUS FU2986, FU8220, FU8222, Secvest kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene (bitte Polung beachten)
Artikel-Nr.:
     8005-21714
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     760AB-D2
EAN/GTIN:
     4055909143989
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
außensirene
  • 2 Stück Nachbau BatteriePack 3 Volt
  • ABUS FU2986 kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene
ABUS FU2986 kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene, 2 Stück Nachbau BatteriePack 3 Volt​2 Stück Nachbau BatteriePack mit 2 Stück Duracell Batterien, Gesamtspannung 3V für Alarmanlagen passend für die Batterie
  • ABUS FU2986 kompatibel für 2WAY-Funk-Außensirene, Varta 760AB
  • ABUS FU2986, FU8220, Funkaußensirene, Secvest, 11839759
  • GP 11839759, Ersatzbatterie für batteriebetriebene Funkaussensirene FU8220 und FU8222, kompatibel ABUS FU2986 für Secvest FU8220 FU8222 FUSG50000 Funkaußensirene
  • Achtung: je nach Ausführung kann die Polung anders ausfallen, bitte daher die Polung + und Minus beachten bzw. mit Ihrer Batterie vor dem Einbau überprüfen, ob passend oder nicht?

Je nach Produktionscharge verwenden wir als Batterien Duracell, Panasonic, Varta Alkaline oder gleichwertige Markenbatterien aus frischer Fertigung, lange Haltbarkeit bis zu 2,5 Jahren und mehr (Anwendungsabhängig) 2 Stück als Batteriepack im Schrumpfschlauch mit Kabel und Stecker, Lieferung 2 Stück 3,0V BatteriePacks. Bis zu 5-10 Jahre lagerfähig.

Technische Daten (keine original Abus Batterie)

chemisches System Alkali-Mangan (AlMn)
Spannung 3 Volt, Gewicht 280 gramm
Abmessungen ca. 69,0 x 34,2 x 61,5mm (LxBxH)

Achtung: je nach Ausführung kann die Polung anders ausfallen, bitte daher die Polung + und Minus beachten bzw. mit Ihrer Batterie vor dem Einbau überprüfen, ob passend oder nicht?

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.