Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 10er Pack
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 10er Pack
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 10er Pack
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 10er Pack
Artikel-Nr.:
     8005-2500699600003
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10PACR2
EAN/GTIN:
     4020634930043
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
Akku für Sanyo
CR-2

Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP, 3Volt, 850mAh

  • Aktionspreis: 10 Stück pro Lieferung
  • für Spiegelreflex- und Kompaktkamera
  • für Digital-Kamera, für Messgeräte, für LED- und Xenon Taschenlampen
  • Top Qualität Made in Japan, Industrieausführung
  • Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:
  • Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355, Kodak KCR2
  • Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2
  • auch bei extremen Temperaturen zuverlässig (-20°C bis +65°C)

Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus.

Technische Daten:

System: Lithium Batterie bis zu 10 Jahre Lagerfähig
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 850mAh
Höhe, Durchmesser: 27x15,6mm, Gewicht: 11Gramm

Die Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit der Marken z.B. Panasonic, Sanyo, Varta, Philips etc.

Weitere Informationen:

Sie sind begeisterter Fotograf und suchen für Ihre Fotokamera günstig die dafür benötigten CR2 Lithium Batterien zu kaufen? Sehen Sie sich gleich einmal bei AkkuShop.de um. Hier erhalten Sie die CR2 Lithium Battterie CR2 für Ihre Kamera nicht nur im 1er-Pack, sondern gleich im 10er Pack. So haben Sie immer ein paar Batterien auf Vorrat und müssen nicht ständig wieder einzeln Batterien erwerben.

Sei es im Urlaub oder auch zu Hause, nichts ist ärgerlicher, als wenn beim Fotografieren von Ihnen wichtigen Momenten und Sehenswürdigkeiten der Foto plötzlich wegen der leeren Batterien versagt. Lassen Sie es nicht mehr zu, dass in wichtigen Augenblicken, sei es die Hochzeit der Tochter oder in Ihrem Urlaub in besonders schönen Augenblicken der Foto ausgeht. Besorgen Sie sich deshalb gleich bei AkkuShop.de einen günstigen 10er Pack der benötigten CR2 Batterien für Ihre Kamera. Halten Sie somit immer Reservebatterien parat und verpassen Sie nie mehr ein wichtiges Foto.

Der praktische 10er Pack bietet Ihnen sogar für einen langen Urlaub genügend Vorrat der CR2 Lithium Batterien. Oftmals sind im Urlaubsland die benötigten Batterien sogar nur schwer erhältlich und um einiges teurer als zu Hause. Und wenn es doch einmal noch mehr Fotos werden sollen, bestellen Sie einfach zwei oder mehrere 10er Packs auf Vorrat. Sehen Sie gleich auf AkkuShop.de nach und bestellen Sie Ihren Batterievorrat.

Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, panasonic cr-2, digitalkamera akku philips, lithium akku für digitalkamera / camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.