Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm
Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm
Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm
Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm
Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm
Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm
Varta CR2032 Lithium Batterie IEC CR2032 Abmessungen 20x3,2mm
Artikel-Nr.:
     8005-2501156100005
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VACR2032_1
EAN/GTIN:
     4020634884391
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Marken Lithium Knopfzellen Batterie Type IEC CR2032
  • IECCR2032 Duracell DL2032 Energizer CR2032 Maxell CR2032

Marken Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2032

  • Varta Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032
  • Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie

  • Varta IEC CR2032, Duracell DL2032
  • Energizer CR2032, Maxell CR2032, Rayovac CR2032, Renata CR2032

Technische Daten:

System: Lithium Batterie Einweg
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: max. 230mAh
Maße (LxD): 20x3,2mm, Gewicht: ca. 10 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.