| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501863200005 Herst.-Nr.: ER26500 EAN/GTIN: 4042883337534 |
| |
|
| | |
| ER26500 Lithium Batterie C Size ER 26500, 3,6 Volt 8500mAh Die neue Lithium ER26500 C-Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 8500mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 50mm und einen Durchmesser von 26,5mm bei einem Gewicht von gerade mal 55Gramm. Bis zu 10 Jahre Lagerfähig, Einweg-Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar. Standard Entladestrom 2.0mA, max. empfohlener Entladestrom 200mA. Auch passend als Ersatzbatterie ER26500, E EMB ER26500 z.B. für Torantriebe, eemb ER26500 Die ER26500 zeichnet sich durch eine hohe Betriebsspannung aus und gewährleistet eine größtmögliche Stabilität. Zusätzlich glänzt sie durch ihren breiten Temperaturbereich von bis zu -55 Grad °C bis +85 Grad °C. Durch alle die Features wird der ER26500 eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit vorausgesagt, unter optimalen Bedingungen kann sie bis über 10 Jahre Leistungszeit ermöglichen. Sehr niedrige Selbstendladungsrate von ca. 1%. Durch Ihren inneren Aufbau in Bobbin Struktur ist sich gerade hervorragend geeignet für nahezu alle Anwendungen mit niedrigen oder sehr geringen Entladeströmen wie z.B. Fermsteuerungen, CMOS Memory Backup, Messgeräte, PC Real-time clocks, Medizinische Geräte, Gasmessgeräte, Alarmsensor und sonstige elektronische Geräte mit geringen bis sehr geringen Belastungen. Sie ist ebenfalls passend als Ersatz für die Tekcell Lithium Primary Battery SB-CO2 Technische Daten Model: ER26500 (C Size) IEC ER26500 Lithium: System Lithium Thionyl Chloride Battery Einweg Bobbin Design, Spannung 3,6 Volt Kapazität 8500mAh, Abmessungen 50x26,5mm, Zellengröße C Baby LR14, Gewicht 55 Gramm, Standard Discharge Current: 2mA Capacity: 8.5Ah (@2.0m A Discharge Current to 2.0V Cut-off, +23°C), ISO9001 Certified, UL Certified MH20555 Maximum recommended current under continuous discharge 200mA Maximum recommended current under pulse discharge 400mA Weitere Informationen: Die Lithium ER26500 Standard Batterie C-Size mit 3,6 Volt und einer Kapazität von bis zu 8500mAh ist eine klassische Einweg-Lithium Batterie und kann nach dem Gebrauch nicht wieder aufgeladen werden. Mit einem Durchmesser von 26,5 mm und einer Länge von 50 mm besitzt sie ein Gewicht von lediglich 55 g und kann bis zu 10 Jahren gelagert werden. Der Standard Entladestrom der ER26500 beträgt 2.0 mA und der empfohlene Entladestrom max. 200mA. Die ER26500 gewährleistet höchste Stabilität und überzeugt durch eine hohe Betriebsspanne. Außerdem bietet sie einen breiten Temperaturbereich, der von - 55 Grad °C bis zu + 85 Grad °C reicht. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften besitzt die Einweg-Lithium Batterie nicht nur eine hohe Zuverlässigkeit, sondern auch eine lange Lebensdauer, sodass sie unter optimalen Bedingungen mehr als 10 Jahre Leistungszeit bietet. Darüber hinaus ist die Selbstendladungsrate überaus niedrig und liegt gerade einmal bei ca.1 Prozent. Die Einweg-Lithium Batterie ER26500 verfügt in ihrem inneren Aufbau über eine Bobbin Struktur und eignet sich deshalb ausgezeichnet für nahezu alle Anwendungen mit sehr geringen oder niedrigen Entladeströmen wie zum Beispiel für Messgeräte, CMOS Memory Backup und Fernsteuerungen aber auch für Gasmessgeräte, medizinische Geräte, Alarmsensoren und PC Real-time clocks und für weitere elektronische Geräte mit niedrigen bis sehr geringen Belastungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 6,77* | € 9,91* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 7,52* | € 10,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,57* | € 11,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,49* | € 13,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,66* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|