Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR2032 Panasonic Lithium Batterie im 6er Sparset, IEC CR 2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR2032 Panasonic Lithium Batterie im 6er Sparset, IEC CR 2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig
CR2032 Panasonic Lithium Batterie im 6er Sparset, IEC CR 2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig
CR2032 Panasonic Lithium Batterie im 6er Sparset, IEC CR 2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig
CR2032 Panasonic Lithium Batterie im 6er Sparset, IEC CR 2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig
CR2032 Panasonic Lithium Batterie im 6er Sparset, IEC CR 2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig
CR2032 Panasonic Lithium Batterie im 6er Sparset, IEC CR 2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig
Artikel-Nr.:
     8005-2501977200007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PACR2032-5
EAN/GTIN:
     4055909109367
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • CR2032 Panasonic Marken Lithium Knopfzelle im 6-er Sparset IEC CR2032
  • Die Panasonic CR2032 Lithium Batterie ist das Arbeitstier unter den Knopfzellenbatterien. Mit einer beachtlichen Kapazität von bis zu 225mAh bei einer Spannung von 3 Volt leistet die 20x3,2mm kleine Knopfzelle treue Dienste
  • die Bezeichnung CR2032 bezeiht sich auf die Größe vom Durchmesser von 20mm und der Höhe von 3,2mm
  • Panasonic Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032, BR2032, bis zu 10 Jahre lagerfähig
  • Technische Daten, Bauform BR2032, CR-2032/BN, NEDA-Code: 5004LC, P189-ND: System: Lithium Batterie (Lithium-Mangandioxid, Einweg Batterie, nicht wiederaufladbar), Spannung: 3,0 Volt Kapazität ca. 190 bis max. 225mAh, Maße (LxD): 20x3,2mm
CR2032 Panasonic Marken Lithium Knopfzelle im 6-er Sparset IEC CR2032

Die Panasonic CR2032 Lithium Batterie ist das Arbeitstier unter den Knopfzellenbatterien. Mit einer beachtlichen Kapazität von bis zu 225mAh bei einer Spannung von 3 Volt leistet die 20x3,2mm kleine Knopfzelle treue Dienste. Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich für die CR2032 in kleineren als auch mittleren elektronischen Geräten wie beispielsweise Fahrradcomputer, LED-Lichter, LED Beleuchtungen, LED Kerzen, LED Teelichter, Uhren, Fernbedienungen, Autoschlüssel, Blutzuckermessgeräte oder Taschenrechner etc. Zusatz Information: die Bezeichnung CR2032 bezeiht sich auf die Größe vom Durchmesser von 20mm und der Höhe von 3,2mm, schreibt man nun diese zwei Werte ohne das komma, dann ergibt sich zusammengeschrieben der Wert 2032, daher die Bezeichnung CR 2032. Durch die geringe Selbstentladung können diese CR2032 Lithium Batterien durchaus bis zu 10 Jahre ohne nennenswerten Leistungsverlust gelagert werden

  • Panasonic Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032, BR2032
  • Sehr stabile Spannungslage während der Entladung, Temperaturbereich -20° bis +70° Grad
  • Sehr geringe Selbstentladung (ca. 0,1% / Monat), Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatzbatterie für folgende Batterietypen:

  • Duracell DL2032, Energizer CR2032, Maxell CR2032, Rayovac CR2032, Renata CR2032, Varta CR2032, Sanyo CR2032, Ansmann CR2032
  • auch passend als Ersatzbatterie für die Panasonic CR-2032EL und CR-2032EL/6BP Batterien

Technische Daten, Bauform BR2032, CR-2032/BN, NEDA-Code: 5004LC, P189-ND:

System: Lithium Batterie (Lithium-Mangandioxid, Einweg Batterie, nicht wiederaufladbar), Spannung: 3,0 Volt
Kapazität ca. 190 bis max. 225mAh, Maße (LxD): 20x3,2mm, Gewicht: ca. 4Gramm, bis zu 10 Jahre lagerfähig

Auch zum Beispiel passend als Ersatzbatterie für den Luftfeuchtemesser u.Temp.-Messer H.175xB.42xT.16mm GANN CR2032/Batterie, SVHC: 1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (16-Jun-2014). Auch passend als Ersatzbatterie für CR-2032, CR-2032L/BE, CR-2032L/BN, CR2032/BE, CR2032/DLBE, P189

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.