Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack
AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack
AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack
AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack
AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack
AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack
AAAA Alkaline Batterie LR61 AAAA 41,5 x 8,3mm im 2er Pack
Artikel-Nr.:
     8005-2501983000004
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     ACN-AAAA
EAN/GTIN:
     4055909109947
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
  • 41,5 x 8,3mm Alkaline Batterie LR61 AAAA LR8D425
  • 41.5 x 8.3mm VARTA LR61 AAAA Hersteller- Art. Nr.: 04761101412
Alkaline Batterie LR61 AAAA LR8D425 Die Alkaline AAAA Batterie mit den Abmessungen 41,5 x 8,3mm Auch ideal als Ersatz für die Alkaline Batterie VARTA LR61 AAAA Hersteller- Art. Nr.: 04761101412 und Varta Maxi Tech 4761 AAAA geeignet. Auch passend für LR8D425 Alkali Batterien passend für INTERACT 3 Funk Wandsender (Düwi 05443), AAAA Alkaline Batterie Düwi

Die präzise Alkaline Power für High-Tech-Geräte mit präzisen und wechselnden Energie Anforderungen. Ideal für Laser-Pointer, Penlight, Leuchtstifte, Digitiergeräte, Spielzeuge etc. geeignet. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Abmessungen 41,5x8,3mm mit Ihrer AAAA Batterie.

Technische Daten (bauähnlich Varta Hersteller- Art. Nr.: 04761101412)

System AlMn Einweg-Batterie, Zellengröße AAAA LR61 LR8D425, Rayovac 825
Spannung 1,5 Volt, Maße Höhe/ Ø min. 41,5 x 8,3mm / max. 42 x 8,3 mm, Gewicht 20 Gramm

Kann als Ersatzbatterie für die Varta 4761 max. Tech V4761 LR8D425 2er Blister und Rayovac AAAA alkaline batteries, 2 pack KE825-2, Model: KE825-2, 140-218, 012800521067 verwendet werden

Weitere Suchbegriffe: ansmann batterie aaaa, aaaa mini batterie, Rayovac 825 AAAA, AAAA Alkaline Batterie VARTA LR61 AAAA im 2er Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.