Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7971-1AA00-0AA0 Batterie als Nachbau Saft Lithium Batterie 1/2AA LS14250 mit Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7971-1AA00-0AA0 Batterie als Nachbau Saft Lithium Batterie 1/2AA LS14250 mit Kabel und Stecker
Siemens 6ES7971-1AA00-0AA0 Batterie als Nachbau Saft Lithium Batterie 1/2AA LS14250 mit Kabel und Stecker
Siemens 6ES7971-1AA00-0AA0 Batterie als Nachbau Saft Lithium Batterie 1/2AA LS14250 mit Kabel und Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-37576
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     1AA00-0AA0
EAN/GTIN:
     4055909185583
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie

Lithium Batterie passend für Siemens 6ES7971-1AA00-0AA0und für Siemens Simatic S7, S7-Batteries, S7-300, S5-90U, 6ES5980-0MB11auch passend für Siemens 6FC5248-0AA01-0AA0, Siemens PCU50 alte VersionSIMATIC S5, PUFFERBATTERIE LITHIUM-BATTERIE, SIZE 1/2 AA, 3,6V/0,85AH, FUER S5-95U, -100U, Art. Nr.: 6ES5980-0MA11

Die hochwertige Lithium Pufferbatterie für den industriellen Einsatz mit Kabel und Stecker, passend zum Beispiel als Ersatzbatterie für die Siemens IS Pufferbatterie S7 CPU 313-315 6ES7971-1AA00-0AA0, Siemens SIMATIC Pufferbatterie 6ES79711AA000AA0, SIMATIC S7, PUFFERBATTERIE (LI) 3,6V/Min. 0,85AH, für für S7-300 CPUs und S5-90U, Tekcell SB-AA02 3 6v. Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die hier angegebenen Maße und Bilder mit Ihrer Batterie ob passend?

Technische Daten (keine original Siemens Batterie 6ES7971-1AA00-0AA0):

System: Lithium Batterie Li-SOCl², Spannung: 3,6 Volt
Kapazität 1200mAh, max. 4,32Wh, Abmessungen ca. 25,15 x 15,55mm
Zellengröße 1/2 AA Mignon, Gewicht: 15 Gramm, Stecksystem mit Kabel und Stecker

Neue Batterie aus aktueller bzw. frischer Fertigung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.