Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie passend für Keramag Geberit Lithium 6V Batterietyp 577230, 577500, 599171000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie passend für Keramag Geberit Lithium 6V Batterietyp 577230, 577500, 599171000
Batterie passend für Keramag Geberit Lithium 6V Batterietyp 577230, 577500, 599171000
Batterie passend für Keramag Geberit Lithium 6V Batterietyp 577230, 577500, 599171000
Batterie passend für Keramag Geberit Lithium 6V Batterietyp 577230, 577500, 599171000
Batterie passend für Keramag Geberit Lithium 6V Batterietyp 577230, 577500, 599171000
Batterie passend für Keramag Geberit Lithium 6V Batterietyp 577230, 577500, 599171000
Artikel-Nr.:
     8005-47646
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VACRP2-KE
EAN/GTIN:
     4055909209227
Suchbegriffe:
CR-P2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
  • Batterie Keramag für Lithium 6V zu 577230 577500 599171000
  • für 577230/577500 Ref.-Nr.: 599171000 Hersteller Art-Nr.


Batterie Keramag (Lithium 6V) zu 577230/577500 599171000

Passend für 577230/577500
Ref.-Nr.: 599171000 Hersteller Art-Nr.: 599171000 ​Batterien passend für Keramag Batterie Geberit Photo Lithium-Batterie CR-P2P, CRP2P, CR-P2PEP 6Volt  1400mAh
  • für Digital-Kamera, für Spiegelreflex- und Kompaktkamera
  • Top Qualität Made in Japan, die Lieferung erfolgt im 1er Blister

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Duracell DL223A, Energizer EL223AP, IEC CRP2, Kodak K223LA, Maxell CRP2P, Sony CRP2S, Varta CR-P2
  • auch geeignet als 6 V-Lithium-Batterie, 42886000 zu Grohe Tectron 577
  • Batterie passend für den Hansgrohe Waschtischmischer Axor Starck X 97399000, CR-P2 Professional Lithium

Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus. Neu: jetzt bis zu 10 Jahre lagerfähig!

Technische Daten:

System: Lithium Batterie, Spannung: 6,0 Volt
Kapazität: 1400mAh, Höhe / Durchmesser: 36 / 19,5x35mm, Gewicht: 37Gramm

Weitere Suchbegriffe: varta fotobatterie 6v, cr-p2 varta, cr-p2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.