Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mymedia USB 2.0 Stick 32GB, schwarz Retail-Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mymedia USB 2.0 Stick 32GB, schwarz Retail-Blister
Mymedia USB 2.0 Stick 32GB, schwarz Retail-Blister
Artikel-Nr.:
     8005-66468
Hersteller:
     Mymedia
Herst.-Nr.:
     69262
EAN/GTIN:
     0023942692621
Suchbegriffe:
USB-Staubschutzkappe
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Der USB 2.0 Stick vereint ein klassisches Design mit einfacher Anwendung. Die Schutzkappe kann bei Verwendung des USB-Sticks auf dessen Ende gesteckt werden, damit sie nicht verloren geht. Dank Plug und Play ist keine Treiberinstallation notwendig - einfach einstecken und direkt Daten kopieren.

Technische Daten
- Schnittstelle: USB 2.0, Typ-A
- Kapazität: 32GB
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 57 x 18 x 9mm
- Gewicht: 10g
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,00 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 3,75*
€ 5,74*
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,25*
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 7,39*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.