Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch
Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch
Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch
Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch
Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch
Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch
Handy Werkzeugset mit Torx für Amateur und Profi, für Smartphone, Laptop Akku tausch
Artikel-Nr.:
     8005-67162
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     122IN1
EAN/GTIN:
     4055909242583
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
  • Werkzeugset für Handy, Smartphone, Tablet, eBook Reparatur
  • Handy Reparatur Werkzeug Set mit viel Hilfswerkzeugen, Bits
Prezision Bit Set Werkzeugset für Amateur und Profi, für Handy, Smartphone Reparatur

Handy iRepair Set, das professionelle Werkzeug-Set für iPhone, Smartphone, iPad, Tablet-PC, Notebook, Laptop, Spielekonsole, PC eBook-Reader, Spielzeuge und ähnliche elektronische Geräte. Öffnen, reparieren Sie Ihr elektronisches Gerät selbst. Geeignet zum öffnen vieler Displays, Smartphone, Akku, Kamera, Gehäuse, zum  Ein- und Ausbauen vom Akku, Ersatzteil usw. Bithalter bzw. Schraubendreher mit dem ergonomischen, rutschfesten Griff im Kofferset enthalten. kurz und kompakt, unser Präzision Bit- und Werkstattset stellt sich vor

  • 12 Torx-Aufsätze: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
  • 8 Torx-TR-Aufsätze: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H
  • 13 Aufsätze für Sechskant (innen): 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0
  • 12 Aufsätze für Kreuzschlitz: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 (je 2x)
  • 13 Schlitz-Aufsätze: 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 (je 2x), 3.0, 3.5, 4.0
  • 6 Pentalobular-Aufsätze: 0.8, 1.2 (je 2 Stück), 1.5, 2.0
  • 5 Pozidriv-Aufsätze: PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2
  • 3 Vierkant-Aufsätze: SQ0, SQ1, SQ2, 4 Dreikant-Aufsätze: 2.0, 2.3, 2.7, 3.0
  • 1 SIM-Aufsatz, 1 MID-Aufsatz, 3 Spann-Aufsätze: U2.3, U2.6, U8
  • 7 Tri-Wing-Aufsätze: 0.6, 1.5 (je 2x), 2.0, 2.3, 3.0
  • 7 Aufsätze für Sechskant außen: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5
  • 1 Phillips-Aufsatz: PH2, 2 Bristol-6-Spline-Aufsätze: G3.8, G4.5
  • 1 flache Pinzette, Verlängerungswelle, 1/4"-zu-4 mm-Adapter
  • 1 Verlängerungswelle biegbar aus Aluminium
  • 3 Hebel-Werkzeuge, 8 Dreiecks-Paddel
  • mit Magnetisierung- / Entmagnetisierung, Saugnapf
  • Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karten-Fach z.B. iPhone, iPad
AccuCell Werkzeugset für Handy, Smartphone Reparatur für den Amateur und Profi

Mit stabilem Transportkoffer und 2 transparenten Deckeln zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung. Das Miniatur Reparatur-Set inklusive der  Aufbewahrungsbox. Mini Werkzeug Tool für Smartphone, Handy, PC und Computer, eBook Reader, Laptop, Tablet, Feinmechanik. Gerade in der heutigen Zeit wo immer mehr mobile Geräte und elektronische Spielzeuge sich verbreiten, ist es wichtig auch das meist passende Werkzeug zum Batterie- und Akkuwechsel, zum öffnen oder reparieren parat zu haben. Dank diesem durchdachten Werkzeugkoffer im Mini Format hat man nahezu alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand.

Technische Daten
Farbe Schwarz
Abmessungen Transportbox: ca. 160 x 100 x 53 mm
Gewicht inklusive Kunststoffkoffer mit Deckel: 492 Gramm

Weitere Informationen:
Gewicht:
491,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.