Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack)
Artikel-Nr.:
     8005-70105
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA_9VLONG
EAN/GTIN:
     4008496638468
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
  • Varta Alkaline 9V Baterrie E-Block im 2er-Pack
  • 4022 / 6LR61 / MN 1604 / E-Block / X 522 / K 9V / 6AM-6
Alkaline E-Block 9V Batterie von Varta im 2er-Pack


Die Varta Longlife Block-Batterien werden für gewöhnlich in Geräten mit konstanten Strombedarf eingesetzt.
Dies können beispielsweise Fernbedienungen und Taschenrechner sowie Rauchmelder, elektronische Waagen oder auch Wanduhren sein.
Ihre Vorteile liegen in ihrer langanhaltenden und zuverlässigen Energieversorgung, sodass ein Wechseln der Batterie nicht allzu häufig stattfinden muss.


Kompatibel zu:

✓ 9V-Block
✓ 4022
✓ 6LR61
✓ MN 1604
✓ X 522
✓ K 9V
✓ 6AM-6


Technische Daten:

 Spannung:  9 V  Baugröße:  E-Block / 6LR22  Chemie:  Alkaline  Anschlüsse:  Druckknopf  Abmessungen (LxBxH):  ca. 25,5 x 17 x 47,5 mm  Gewicht:  ca. 46 g



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.