Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien
Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien
Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien
Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien
Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien
Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien
Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W inkl. Batterien
Artikel-Nr.:
     8005-71290
Hersteller:
     Dr. Senst
Herst.-Nr.:
     710301
EAN/GTIN:
     4250175858111
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
  • Schnelles Messergebnis in weniger als 1 Minute
  • Erkennt unregelmäßigen Herzschlag
Dr. Senst® Blutdruckmesser für das Handgelenk 

 

Das Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W ist ein handliches und zuverlässiges Messgerät, das vollautomatisch Blutdruck und Puls misst. Mit Maßen von ca. 84 x 73 x 30 mm und einem Gewicht von ca. 155 g ist es sehr kompakt und leicht zu transportieren.

Das Gerät ist einfach zu nutzen und liefert extrem genaue Ergebnisse. Es verfügt über eine Arrhythmie-Erkennung, die bei eventuellen Herzrhythmusstörungen warnt. Außerdem gibt es einen Farbindikator zur schnellen Interpretation der Messwerte, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, ob Bluthochdruck oder zu niedriger Blutdruck vorliegt (WHO Einstufung).

Das BP880W verfügt über ein extra großes Display und speichert bis zu 2 x 120 Messergebnisse. Es gibt auch einen praktischen Aufbewahrungsbeutel, der das Messgerät ideal für die Messung zu Hause oder unterwegs macht.

Mit diesem Messgerät können Sie unregelmäßigen Herzschlag erkennen und erhalten ein schnelles Messergebnis in weniger als einer Minute. Das Dr. Senst® Handgelenk-Blutdruckmessgerät BP880W ist ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Gerät, das Ihnen bei der Überwachung Ihres Blutdrucks helfen kann.


Eigenschaften:
✓ Erkennt unregelmäßigen Herzschlag
✓ Schnelles Messergebnis in weniger als 1 Minute
✓ Extra großes Display
✓ Speicherplatz für 2 x 120 Messergebnisse



Technische Daten

 Automatische Abschaltung:  ja  Batterien:  2x AAA  Abmessungen (HxBxT):  ca. 84 x 73 x 30 mm  Gewicht:  ca. 0,155 kg

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.