Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5W LED Stirnleuchte mit Sensor, Akku wiederaufladbar, geeignet zum Joggen, Arbeit, Outdoor, Camping, Wandern, Angeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5W LED Stirnleuchte mit Sensor, Akku wiederaufladbar, geeignet zum Joggen, Arbeit, Outdoor, Camping, Wandern, Angeln
5W LED Stirnleuchte mit Sensor, Akku wiederaufladbar, geeignet zum Joggen, Arbeit, Outdoor, Camping, Wandern, Angeln
5W LED Stirnleuchte mit Sensor, Akku wiederaufladbar, geeignet zum Joggen, Arbeit, Outdoor, Camping, Wandern, Angeln
Artikel-Nr.:
     8005-72058
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     30710016
EAN/GTIN:
     4260030255641
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • Sensor Button: Lichtsensor AN / AUS, PIR Bewegungssensor
  • 5 Lichtmodi: COB = 100%, 30%; XPE = 100%, 30% + Sensor Modus
5W und 3W LED Stirnlampe, LED Kopflampe mit Sensor, wiederaufladbar, geeignet für Jogging, Hobby und Arbeit, Outdoor, Camping, Wandern, Angeln und vieles mehr

5 Lichtmodus: COB LED = 100%, 30%; XPE LED = 100%, 30% + Sensor Modus


Multifunktions Stirnlampe: Diese Kopflampe hat 5 Beleuchtungsmodi: COB LED - high / low, XPE LED - high / low + Sensor. Durch die vergrößerte COB LED Fläche bietet sie helleres Licht und eine größere Arbeits- bzw. Beleuchtungsfläche. Dies lässt die Umgebung klarer erscheinen und Gefahren können vermieden werden. Mit dem Sensor können Sie die Kopflampe durch Handbewegung EIN- und AUS schalten.

 

1200mA Akku - Lange Leuchtzeiten: mit dem eingebauten hochwertigen 1200mA Lithium-Ion Akku wird die Kopflampe über USB-Verbindung (USB Kabel inklusive zum Laden am PC, Laptop etc., USB-Netzteil wird noch dazu benötigt) innerhalb von gerade mal 3 Stunden wieder nachgeladen.


Flexibel justierbar und wasserfest: das Material der LED-Stirnleuchte besteht aus einem flexiblen und wasserfesten IPX 4 Silikon. Mit dem Gummigurt kann die Kopflampe entsprechend der Kopfgröße eingestellt werden.

 

Leicht und Tragbar: durch das extrem leichte Design von nur 70 gramm ist die LED Stirnlampe bequem zu tragen und lässt sich gut in der Jacken Tasche dem Rucksack und ähnlichem verstauen.

 

Breites Anwendungsspektrum: High Lumen max. 380 Lumen, superhell und wasserdicht ist sehr gut geeignet für den Außenbereich, z.B. Joggen, Angeln, Wandern, Laufen, Radfahren, Jagen, Camping, Höhlenforschung, Reparatur. Auch sehr geeignet für Menschen, die nachts arbeiten müssen.

LED-Stirnlampe inklusive Akku und Ladekabel

Technische Angaben

  • 5W COB LED + 3W XPE LED
  • 5 Lichtmodi: COB = 100%, 30%; XPE = 100%, 30% + Sensor Modus
  • Sensor Button: Lichtsensor AN / AUS
  • PIR Bewegungssensor
  • Ein- / Ausschaltung per Handbewegung
  • 3,7V, 1200mAh Li-Ion Polymer Akku
  • Max. Lumen: 380
  • Ladezeit: ca. 3 Stunden
  • Betriebsdauer: 3 - 8 Stunden
  • inklusive 30cm langem USB Typ-C Kabel
  • Akkuladeanzeige
  • Farbe: schwarz
  • Hauptmaterial: Silikon
  • Gewicht: ca. 70 gramm
  • Schutzklasse: IPX4 (wasserfest)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.