Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal LED Wand- und Spotleuchte mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, 140 Lumen, ideal für Durchgang, Flur, Treppen, inklusive Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal LED Wand- und Spotleuchte mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, 140 Lumen, ideal für Durchgang, Flur, Treppen, inklusive Batterien
Universal LED Wand- und Spotleuchte mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, 140 Lumen, ideal für Durchgang, Flur, Treppen, inklusive Batterien
Artikel-Nr.:
     8005-72208
Hersteller:
     Heitech
Herst.-Nr.:
     04003675
EAN/GTIN:
     4055909249551
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Spot
  • Universal LED Wand- und Spotleuchte mit Bewegungsmelder
  • Mit Lichtsensor, 140 Lumen, für Durchgang, Flur, Treppen
  • Betrieb mit 3 Stück Micro AAA Batterien, im Lieferumfang enthalten
  • Ideal auch zur Objekt- oder Dekorationsbeleuchtung nutzbar
Universal LED Wand- und Spotleuchte mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, 140 Lumen, ideal für Durchgang, Flur, Treppen, inklusive Batterien

kurz und kompakt, die LED-Leuchte stellt sich vor

✅ Universal Wand-/Spot LED-Leuchte
✅ mit Bewegungsmelder und Lichtsensor
✅ Helligkeit 140 Lumen
✅ LED-Licht bis zu 360° schwenkbar
✅ Montage durch integrierter Magnethalterung, Kleber oder Schrauben
✅ ideal geeignet um dunkle Eingangsbereiche, Treppen oder Flure zu beleuchten, ohne einen Schalter betätigen zu müssen
✅ ideal auch zur Objekt- oder Dekorationsbeleuchtung nutzbar

Die Universal Wand-/Spotleuchte LED-Leuchte ist die perfekte Lösung, um dunkle Ecken in Ihrem Zuhause, Büro oder anderen Räumen zu beleuchten. Mit ihrem innovativen Design und praktischen Funktionen bietet diese LED-Leuchte vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine einfache Installation.

Die LED-Leuchte verfügt über einen eingebauten Bewegungsmelder und Lichtsensor, der für maximale Energieeffizienz sorgt. Dank des Bewegungsmelders schaltet sich die Leuchte automatisch ein, sobald sie eine Bewegung innerhalb ihres 120°-Erfassungsbereichs in einem Radius von 3 Metern erkennt. Dies ist besonders praktisch, um dunkle Eingangsbereiche, Treppen oder Flure zu beleuchten, ohne dass Sie einen Schalter betätigen müssen.

Der integrierte Lichtsensor ermöglicht es der Leuchte, sich bei ausreichendem Tageslicht automatisch auszuschalten und Energie zu sparen. Sobald die Umgebung dunkel wird, schaltet sich die Leuchte wieder ein, um für optimale Sichtverhältnisse zu sorgen.

Die LED-Leuchte ist um 360° schwenkbar, so dass Sie das Licht nach Bedarf in jede gewünschte Richtung lenken können. Dadurch eignet sie sich nicht nur als Wandbeleuchtung, sondern auch als Spotleuchte für spezifische Bereiche oder Objekte. Ob Sie ein Kunstwerk, ein Regal oder eine besondere Dekoration hervorheben möchten, diese LED-Leuchte erfüllt alle Anforderungen.

Automatik-Funktion: Das Gerät verfügt über einen eingebauten Infrarotsensor, der sofort auf Körperwärme reagiert und das eingebaute LED Licht aktiviert, sobald in den Erfassungsbereich eingedrungen wird. Nachdem das Gerät im Erfassungsbereich keine Bewegung mehr erkennt, wird sich das Licht nach ca. 30 Sekunden selbstständig ausschalten. Ein Tageslichtsensor ist ebenfalls eingebaut, um die Batterie zu schonen und nur der dunkle Raum beleuchtet wird.
LED-Leuchte mit integriertem Lichtsensor und Bewegungsmelder, bis zu 360° schwenkbar

Die Montage der Universal Wand-/Spotleuchte LED-Leuchte gestaltet sich äußerst einfach. Sie haben die Wahl zwischen drei Befestigungsoptionen: der integrierten Magnethalterung, einem speziellen Kleber oder herkömmlichen Schrauben. Die Magnethalterung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation auf magnetischen Oberflächen wie Metallregalen oder Kühlschränken. Der Kleber eignet sich ideal für glatte Oberflächen wie Fliesen oder Glas, während die Schrauben für eine dauerhafte Montage an Wänden oder Holzoberflächen verwendet werden können.

Um Ihnen einen sofortigen Gebrauch zu ermöglichen, werden 3 AAA Micro Batterien mitgeliefert. Sie müssen sich also keine Gedanken über den Kauf zusätzlicher Batterien machen. Die LED-Leuchte bietet eine lange Lebensdauer und spart dabei Energie.

Im Lieferumfang befindet sich eine LED-Leuchte und 3 Stück AAA Micro Batterien.

Weitere Informationen:
Gewicht:
121,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.