Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen
Artikel-Nr.:
     8005-72877
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUCR123A-10
EAN/GTIN:
     4055909251455
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
  • 10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, CR123 A
  • Premium Lithium Einweg-Batterie, Nicht wiederaufladbar!
  • Im Lieferumfang befinden sich 10 Stück CR123A Duracell Lithium 3 Volt Batterien
  • Zuverlässige Batterien für Taschenlampen, Kameras, Sicherheitssysteme, Fernbedienungen, Garagtentore etc. !
10x Duracell CR123A Lithium Batterie, 3V, Photobatterie CR123 A, im praktischen 10er Streifen

kurz und kompakt, unser Artikel stellt sich vor

✅ im Lieferumfang befinden sich 10 Stück CR123A Duracell Lithium 3 Volt Batterien
✅ Lithium Einweg-Batterie, nicht wiederaufladbar!
✅ zuverlässige Batterien für Taschenlampen, Kameras, Sicherheitssysteme, Fernbedienungen, Garagtentore etc. !
✅ vielseitige Kompatibilität
✅ bis zu 10 Jahre lagerfähig, langlebige Leistung

Die neue Duracell High Power Lithium Batterien bestehen aus hochreinem Lithium mit bis zu 40 % mehr Leistung (im Vergleich zur minimalen durchschnittlichen Dauer bei IEC-Standard-Tests). Sie eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sensoren, Schlösser, Smart Home Geräte etc. Dank der Duralock Power Preserve Technologie besitzen die Batterien eine Lagergarantie von bis zu 10 Jahren und sind daher immer einsatzbereit, wenn sie gebraucht werden.

Neu: das Herstellungsdatum steht sogar jetzt auch auf dem Batterie Etikett leicht matt eingeprägt darauf, zusätzlich ist das Haltbarkeitsdatum in weiß aufgedruckt.   In der Welt der elektronischen Geräte, insbesondere in Geräten wie Kameras, Taschenlampen und Sicherheitssystemen, sind zuverlässige Batterien von höchster Bedeutung. Die Duracell CR123A Lithium 3V Batterien haben sich als wahre Kraftpakete erwiesen, die konstante und langanhaltende Energie liefern. Mit dem Duracell CR123A 10er Pack haben Sie jetzt Zugriff auf eine verlässliche Quelle von Energie, um Ihre Geräte optimal in Betrieb zu halten. Haltbarkeit und Leistung im Bündel - Duracell CR123A 10er Pack für anhaltende Energieversorgung

Die Duracell CR123A Batterien zeichnen sich durch ihre fortschrittliche Lithium-Technologie aus, die eine konstante und zuverlässige Spannung liefert. Diese Batterien sind für den Einsatz in Hochleistungsgeräten konzipiert, die eine schnelle und stabile Energiequelle benötigen. Ob Sie nun professionelle Fotografie betreiben, Outdoor-Aktivitäten genießen oder einfach nur eine zuverlässige Energiequelle für Ihre Haushaltsgeräte benötigen, die Duracell CR123A Batterien liefern die Power, die Sie brauchen.

Der Duracell CR123A 10er Pack bietet eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Modellen. Diese Batterien sind nicht nur für CR123A-Geräte geeignet, sondern passen auch zu einer Vielzahl anderer Bezeichnungen wie EL123A, Fotobatterien CR123, K123LA, Duracell 5018LC, RL123A, VL123, LR123, CR17345, EL123AP, DUR123106 und DL123A. Dies macht sie zu einer äußerst vielseitigen Wahl für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

Der Duracell CR123A 10er Pack bietet nicht nur eine zuverlässige Energiequelle, sondern auch eine praktische Verpackung. Mit 10 Batterien in einer Packung haben Sie eine ausreichende Menge an Ersatzbatterien zur Hand, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte stets betriebsbereit sind. Die kompakte Verpackung lässt sich leicht verstauen, sei es in Ihrer Tasche, Ihrem Rucksack oder in der Schublade zu Hause.

Technische Daten  Baugröße:  CR123A  Kapazität:  typisch 1400mAh  Spannung:  3 Volt  Verpackung:  10er Streifen  Gewicht:  165 gramm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.