Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Palettenheber,Tragl. 1000kg,Gabel L 1150mm,Trag B 540mm,Lenkräder Gummi,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210710
210710
210710
Artikel-Nr.:
     827-210710
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Hydraulik-Palettenheber
  • Traglast 1000 kg
  • Gabellänge 1150 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Hubhöhe 900 mm
  • Hub je Pumphub 22 mm
  • Fahrgestell aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Gabeln aus Stahl mit Lackierung in schwarz
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel aus Stahl mit Lackierung in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • Kolben hartverchromt
  • Länge x Breite 1600 x 760 mm
  • Gewicht 190 kg

Zubehör:

  • 951159 Plattform, f. Palettenheber, Aufpreis

Suchbegriffe:
Gabelstapler, Handhydraulischer Stapler, Paletten-Heber, Stapler, Hubwagen, Hubgerät, Hydraulik-Stapler

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Plattformtiefe:
1150 mm
Plattformbreite:
500 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (max.):
900 mm
Hub je Pump:
22 mm
Material Lenkrollen:
Gummi
Breite Lenkräder:
50 mm
Durchmesser Lenkräder:
180 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
82 mm
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Länge:
1600 mm
Breite:
760 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Schnellhub:
nein
Material:
Stahl
Farbe Fahrgestell:
blutorange // RAL2002
Oberfläche Fahrgestell:
lackiert
Oberfläche Rahmen:
lackiert
Oberfläche Gabeln:
lackiert
Farbe Rahmen:
blutorange // RAL2002
Farbe Gabeln:
schwarz
Material Deichsel:
Stahl
Oberfläche Deichsel:
lackiert
Farbe Deichsel:
schwarz
Oberfläche Kolben:
hartverchromt
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Gewicht:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Gabelstapler, Stapler, Hubwagen, Hubgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 983,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,62*
€ 1.334,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,96*
€ 1.326,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,53*
€ 1.265,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,21*
€ 1.222,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,39*
€ 1.170,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/5000199
ab € 286,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.