Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Feuerlöscher,Aufladel.,f. Fettbrände,6l,Löschleistung 34A 183B 45F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220633
220633
220633
Artikel-Nr.:
     827-220633
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500094
EAN/GTIN:
     4260058037151
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Schaum-Feuerlöscher
  • Aufladelöscher
  • für Fettbrände
  • Inhalt 6 l
  • Brandklasse A und B
  • Löschleistung 34A 183B 45F
  • Temperaturbereich 0°C bis +60°C
  • Bedienung per Druckhebelarmatur
  • mit Schlauch, Schneebrause
  • Behälter aus Stahl in rot
  • Lieferung inklusive Wandhalterung
  • Zulassung nach DIN EN 3

Suchbegriffe:
Feuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Aufladelöscher, Brandschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Brandschutz
Brandschutztyp:
Schaum-Feuerlöscher
Feuerlöschertyp:
Aufladelöscher
für Brandtyp:
Fettbrände
Inhalt:
6 l
Brandklasse:
A und B
Löschleistung:
34A 183B 45F
Temperaturbereich:
0°C bis +60°C
Bedienung:
Druckhebelarmatur
Feuerlöscher Ausstattung:
Schlauch, Schneebrause
Material Behälter:
Stahl
Farbe Behälter:
rot
Unterbau:
Standfuß
Lieferumfang:
inklusive Wandhalterung
Norm:
DIN EN 3 (Zulassung)
Gewicht:
10.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.