Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch,HxBxT 850x1000x1000mm,Platte Rost,Platte RAL7016,4-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244152
244152
244152
244152
244152
Artikel-Nr.:
     827-244152
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPS03N-1000-001
EAN/GTIN:
     4051152764865
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
klw schweisstisch
KLW Lutz Schweißtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1000 x 1000 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Platte aus Rost
  • Platte in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl

Suchbegriffe:
Schweißertisch, Schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schweißtisch
Höhe:
850 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Traglast:
1000 kg
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
fahrbar:
nein
Unterbauten:
keine
Material Platte:
Rost
Farbe Platte:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
61.24 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,27*
€ 838,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,02*
€ 825,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,53*
€ 775,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.