Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen,bestückt,HxBxT 1000x1805x470mm,Schublade innen B x T 600x 400mm,13 Schubladen,1 Ebene(n),377 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244341
244341
244341
244341
244341
244341
244341
244341
Artikel-Nr.:
     827-244341
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     101401001
EAN/GTIN:
     7612206163491
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kraftwerk werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen - bestückt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1805 x 470 mm
  • Traglast gesamt 450 kg, pro Boden 25 kg
  • Schubladen Höhe 9x75 mm/3x150 mm/1x225 mm
  • Schublade innen B x T 600 x 400 mm
  • Traglast je Schublade 45 kg
  • 13 Schubladen
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
  • Mit durchgehender Griffleiste
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Flügeltür
  • 1 Ebene(n)
  • Enthält 377 Teile
  • Robuste, doppelwandige Konstruktion
  • Seitenwände mit Systemlochung
  • Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit thermoplastischer Elasomer-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Konstruktion aus Stahl

Zubehör:

  • 244270 Papierrollenhalter, f. Werkstattwagen, HxBxT 150x300x220 mm, f. Rollen B 300 mm, anthrazit
  • 244271 Papierkorb, f. Werkstattwagen, HxBxT 300x300x160 mm, anthrazit

Suchbegriffe:
Montagewagen, Montage-Wagen, Werkstattausrüstung, Werkstatteinrichtung, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugwagen, Werkbank, Werkbank, fahrbar, Fahrbare Werkbank

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Serie:
BASIC LINE
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkstattwagen
Höhe:
1000 mm
Breite:
1805 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
doppelwandig
Seitenwand:
mit Systemlochung
inkl. Werkzeug:
ja
Werkzeugsortiment Anzahl Teile:
377 Teile
Traglast:
450 kg
Schränke Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Traglast pro Ebene:
25 kg
Schubladen Anzahl:
13 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
9x75 mm/3x150 mm/1x225 mm
Breite Schublade innen:
600 mm
Tiefe Schublade innen:
400 mm
Schubladentraglast:
45 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Auszugsart:
Vollauszug
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
durchgehender Griffleiste
Schiebebügel:
ja
abschließbar:
ja
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
thermoplastisches Elasomer
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Gewicht:
234.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Montage-Wagen, Werkstattausrüstung, Werkstatteinrichtung, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkbank, Werkbank, fahrbar, Fahrbare Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.008,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.254,04*
€ 3.872,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,40*
€ 3.822,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.095,59*
€ 3.683,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.041,11*
€ 3.618,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.008,09*
€ 3.579,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
145143013
ab € 67,83*
Zubehör
Kraftwerk
145143010
ab € 70,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.