Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerbehälter,HxLxB 250x490x185mm,12,1l,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272138
272138
Artikel-Nr.:
     827-272138
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1949-30R
EAN/GTIN:
     6416763087549
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Sichtlagerbehälter
  • Geeignet für den internen Materialfluss in Fabriken und Warenlagern
  • Höhe x Länge x Breite 250 x 490 x 185 mm
  • Inhalt 12,1 l
  • Behälter aus industriell recyceltem Polypropylen
  • in grau
  • abgeschrägte Eingrifföffnung
  • Mit Durchfassgriff an der Rückseite
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel, temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Lieferumfang: inklusive Etikett

Suchbegriffe:
Stapelbehälter, Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Ladungsträger, Sichtlagerbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
geeignet für (Anwendung):
interner Materialfluss
Euronorm:
nein
Inhalt:
12.1 l
Höhe:
250 mm
Länge:
490 mm
Breite:
185 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Eingrifföffnung:
abgeschrägte Eingrifföffnung
Tragevorrichtung:
Durchfassgriff
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Farbe:
grau
Lieferumfang:
inklusive Etikett
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, lagersichtbehälter treston, euronorm lagersichtbehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Ladungsträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 11,80667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,99*
€ 205,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,61*
€ 205,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,52*
€ 196,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,96*
€ 193,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,68*
€ 168,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.