Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,RAL7035,HxBxT 1800x810x500mm,2 Abt.,Abt. B 400mm,Mitteltrennwand,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403003
403003
403003
403003
Artikel-Nr.:
     827-403003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-22/0090-00
EAN/GTIN:
     4050646143193
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 810 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Mit Mitteltrennwand
  • Flügeltür mit Lochbild
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Mitteltrennwand:
ja
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
49.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank trennwand, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,27*
€ 759,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,08*
€ 752,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,85*
€ 737,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,43*
€ 709,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,36*
€ 652,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.