Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahntisch,HxBxT 690-960x1955x920mm,Platte Stahl,4-Fuß RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520914
520914
520914
520914
520914
Artikel-Nr.:
     827-520914
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203010
EAN/GTIN:
     4030177029319
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahntisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 1955 x 920 mm
  • Traglast 150 kg
  • Platte aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Platte Breite x Tiefe 1955 x 300 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Vierkantrohr
  • Ausgestattet mit Arbeitsplatte, Rollenbahn

Zubehör:

  • 146322 Pneumatischer Hubtisch, Tragl. 60 kg, Plattform geschlossen, Plattform LxB 600x450 mm, Nutzhub 500 mm
  • 520942 Logi-Car Basiswagen, HxLxB 200x1600x600 mm, 4 Lenkrollen
  • 520943 Seitenpanel, f. Transportwagen, HxBxT 1770x40x40 mm, m. Schiebebügel
  • 520944 Seitenbügel, f. Packtisch, HxB 100x390 mm
  • 520945 Seitenbügel, f. Packtisch, HxB 100x450 mm

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
690-960 mm
Breite:
1955 mm
Tiefe:
920 mm
Traglast:
150 kg
höhenverstellbar:
ja
Packtisch Ausstattung:
Arbeitsplatte, Rollenbahn
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
verzinkt
Breite Platte:
1955 mm
Tiefe Platte:
300 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Rohrform:
Vierkantrohr
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, rollenbahnen 1x450mm, rollenbahn, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.170,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,88*
€ 1.587,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,97*
€ 1.569,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,51*
€ 1.491,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,51*
€ 1.444,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,52*
€ 1.392,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704300
ab € 226,61*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
209103
ab € 2.776,25*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704010
ab € 10,61*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704020
ab € 14,87*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2063
ab € 124,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.