Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,2500l,Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527238
527238
Artikel-Nr.:
     827-527238
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8230-30
EAN/GTIN:
     4040136823032
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 2500 l
  • aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Kunststoffsack, Abfallsack, Müllsack, Sackständer, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
2500 l
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfall-säcke 2500l, abfall säcke, pe großraumsack, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Kunststoffsack, Müllsack, Sackständer, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,41834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 211,32*
€ 251,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,71*
€ 249,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,92*
€ 237,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,83*
€ 227,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,55*
€ 193,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.