Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XANTOS Zisch&Wisch - Polsterreiniger im Pflegetuch 40ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XANTOS Zisch&Wisch - Polsterreiniger im Pflegetuch 40ml
XANTOS Zisch&Wisch - Polsterreiniger im Pflegetuch 40ml
Artikel-Nr.:
     832-426185
Hersteller:
     Xantos
Herst.-Nr.:
     514212
EAN/GTIN:
     4260164196308
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
  • 2-Seiten-Schwamm mit Polster-Reiniger
  • Reinigungsflüssigkeit aufsprühen
  • mit Mikrofaser-Seite verteilen
  • mit Synthetik-Seite trocknen
  • Weitere Informationen:
    weight:
    0.085 kg
    height:
    0.045 m
    width:
    0.085 m
    depth:
    0.180 m
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.