Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

axialer Fensterventilator 150 MAO1 Serie bis 295 m³/h , MA O1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
axialer Fensterventilator 150 MAO1 Serie bis 295 m³/h , MA O1
axialer Fensterventilator 150 MAO1 Serie bis 295 m³/h , MA O1
Artikel-Nr.:
     83JBB-150 MA O1
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     150 MA O1
EAN/GTIN:
     4823016243133
Suchbegriffe:
Fensterventilator
fensterventilator
  Abmessungen und technische Daten
  • 220 - 240 Volt / 50, 60 Hertz
  • Material: Gehäuse und Lüfterrad aus hochwertigem UV-beständigem ABS-Kunststoff
  • der Ventilator und Motor sind für den sehr leisen und energiesparenden Betrieb ausgelegt 
  • Farbe: weiß
  • Typ: axialer Kleinventilator (Abluftventilator), Ausführung wählbar (MAO1, MAOT1, MA OV1, MAOTH1, MAOVT1, MAOVTH1)
  • Steuerung: über Lichtschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) 
  • Durchmesser: 150 mm
  • Qualität: lange, störungsfreie Lebensdauer des Gerätes, integrierter Überhitzungsschutz
  • wartungsfreier Dauerbetrieb
  • der eingebaute thermische Stellantrieb sichert ein reibungsloses Öffnen und Schließen der motorbetätigten Verschlussklappen, die Rückfluss verhindern
  • Leistung (Watt): maximal 26
  • Stromaufnahme (Ampere): maximal 0,13
  • Geräuschpegel - in 3m Abstand (dB(A)): 41 
  • Luftleistung: maximal 295 m³/h
  • Drehzahl / min: maximal 2400
  • Montagearten: für Fenstereinbau
  • perfekt für feuchte Umgebungen geeignet
  • Schutzart: IP24 (spritzwassergeschützt)  
  • geeignet zur kontinuierlichen oder periodischen Lüftung (Luftabsaugung) von Badezimmern, WC's, Küchen und Hauswirtschaftsräumen in Wohn- und Geschäftsgebäuden
  • einfache Montage
  • Gewicht: 1,53 kg

 

Typ

Ausführung

MAO1  Standard MAOT1  mit Nachlauffunktion (Timer), einstellbar von 2 - 30 Minuten MAOV1  mit Zugschalter   MAOTH1  mit Nachlauffunktion (Timer), einstellbar von 2 - 30 Minuten, zusätzlicher Feuchtesensor (einstellbar von 60 - 90%) MAOVT1  mit Zugschalter, mit Nachlauffunktion (Timer), einstellbar von 2 - 30 Minuten  MAOVTH1  mit Zugschalter, mit Nachlauffunktion (Timer), einstellbar von 2 - 30 Minuten, zusätzlicher Feuchtesensor (einstellbar von 60 -  90%)  (nicht für Deckenmontage geeignet)

 

 

 

Angaben in mm

Typ

ØD

B

H

L1

L2

Vents 150 MAO1

150 212 195 66 60

 

Kennlinie
 

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,78*
€ 68,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.