Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

axialer Fensterventilator 150 MAO1 Reverse bis 202 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
axialer Fensterventilator 150 MAO1 Reverse bis 202 m³/h
axialer Fensterventilator 150 MAO1 Reverse bis 202 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-150 MAO1 Reverse
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     150 MAO1 Reverse
EAN/GTIN:
     4824032050439
Suchbegriffe:
Fensterventilator
fensterventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • axialer zweistufiger reversierbarer Fensterlüfter (Zu- und Abluftventilator)
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Material: UV-beständigem ABS-Kunststoff
  • Nennweite: 150 mm
  • inklusive Wandschalter: 2 Geschwindigkeiten / ein / aus, Betriebsart Zuluft / Abluft
  • thermischer Überlastungsschutz
  • motorbetätigte Verschlussklappen zur Verhinderung von Kaltlufteinfall
  • Einbau direkt im Fenster
  • Schutzart: IP24 Spritzwasserschutz
  • geeignet zur kontinuierlichen oder periodischen Lüftung von Badezimmern, WC's, Küchen und anderen Wohnräumen
  • Gewicht: 1,53 kg
Modell Betriebsmodus Geschwindigkeit Leistungsaufnahme (Watt) Stromaufnahme (Ampere) Drehzahl U/min Luftleistung m³/h Schalldruck db(A) 3m 150 MAO1 Reverse Luftabfuhr min. 5,2 0,025 1215 123 28 max. 8,7 0,045 1915 202 33 Luftzufuhr min. 5,1 0,025 1210 110 26 max. 7,6 0,045 2030 187 32

Modell Abmaße in mm Ø D B H L1 L2 150 MAO1 Reverse 150 212 195 66 60

 

Kennlinie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,05*
€ 232,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,70*
€ 229,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,25*
€ 226,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,45*
€ 219,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,87*
€ 187,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.