Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Bodenventilator Windmaschine Yucon II


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design Bodenventilator Windmaschine Yucon II
Design Bodenventilator Windmaschine Yucon II
Artikel-Nr.:
     83JBB-7271640
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7271640
EAN/GTIN:
     4895105608451
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Windmaschine
bodenventilator 3 stufen
windmaschine
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V / 50 Hz
  • Stahlrohrstandbügel und Schutzgitter in Silberoptik. ABS* Flügelrad (Ø 50 cm) in Lack schwarz
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Drehzahl: max. 1250 U/min
  • hohe Luftleistung von ca. 3990 m³/h
  • Ventilatorausrichtung stufenlos änderbar
  • auch für Wandmontage und Kettenabhängung geeignet
  • Stabiler, kippsicherer Stahlrohr-Standbügel mit Gummifüßen
  • Praktischer Tragegriff und Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters
  • Leistungsaufnahme: max. 120 W
  • Korbdurchmesser 53,5 cm
  • Maße: Höhe 60,5 cm
  • Lautstärke max. 75 dB(A)
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Kabellänge 1,83 m mit Typ F Schukostecker

* ABS - hochwertiger, verwitterungsbeständiger, vergilbungsfreier Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: westinghouse bodenventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,90*
€ 109,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,74*
€ 107,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,14*
€ 84,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.