Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
LMG Aktenvernichter 10 Blatt Aktenschredder, P-5 Sicherheitsstufe, manuell, LMG, Profi (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-AS1060MQ
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     AS1060MQ
EAN/GTIN:
     4250504563297
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der neue Aktenvernichter von LMG mit der Sicherheitsstufe P5 ermöglicht es Ihnen bis zu 10 Blatt gleichzeitig in 2x12 mm Papierreste zu verwandeln. Schreddern Sie in Rekordzeit bis zu 60 Minuten am Stück.

Die besonderen Merkmale & Funktionen:

- Sicherheitsstufe P5
- Mikroschnitt, Partikelschnitt mit 2x12 mm Papierschnipsel
- Großer 22.7 L Behälter, welcher sich von vorn herausnehmen lässt
- Doppelkühlung für Dauerbetrieb
- Stopp + Signal wenn Behälter voll ist
- 60 Minuten Dauerbetrieb, danach 45 Minuten Pause
- Überhitzungsschutz
- Extrem leise
- Überladungsschutz bei zu viel Papier
- Flexibilität durch 4 justierbare Rollen
- Ergonomisches und modernes Design
- Kann verwerten: Kreditkarten, Büroklammern, Heftklammern
- Reverse Funktion
- Automatische Abschaltung bei offenem Schneidwerk
- Farbe: Kristallweiß
- Gewicht: 10.2 kg
- 1.8 Meter/Minute
- Maße: 366x280x530 mm

 

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-5 (DIN-NORM 66399)
Schnittart:
Partikel
Max. Schnittbreite in mm:
2x12
Max. Betriebsdauer (min):
60
Farbe:
weiß
vernichtet CDs:
nein
vernichtet Kreditkarten:
ja
vernichtet Disketten:
nein
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
ja
Rücklaufschaltung:
ja
Einsatzort:
Kleines Büro (2-4 Nutzer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 140,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,85*
€ 214,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,17*
€ 210,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,45*
€ 198,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,78*
€ 183,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,77*
€ 167,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.