Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LMG-AUTO120P4
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LMG-AUTO120P4
EAN/GTIN:
     4250504565116
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der moderne Autofeed-Aktenschredder von LMG überzeugt durch eine Reihe an Innovationen und ausgezeichneter Wertigkeit.

Schreddern Sie bis zu 120 Blatt ohne, dass Sie daneben stehen müssen. Zeit ist kostbar und dank des LMG-AUTO120P4 können Sie diese fortan auch besser nutzen.

Mit der manuellen Funktion können 10 Blatt auf einmal geschreddert werden.

Das kleine Kraftpaket vernichtet 60 Minuten am Stück, danach ist eine Pause von 45 Minuten notwendig.

Aktenvernichtung für besonders vertrauliche Dokumente und DSGVO konform

Dieser Profi ist mit der Sicherheitsstufe P-4 ausgestattet. Die 4x12 mm kleinen Schnipsel sind besonders winzig und haben in etwa Konfettigröße.

Qualitatives Schneidwerk für lange Lebensdauer

Die kraftvollen Spezialmesser begeistern durch eine ausgezeichnete Verarbeitung und sind besonders scharf. Das gewährleistet eine lange Lebensdauer sowie zuverlässige Verarbeitung.

Auch vernichtet werden können: Büroklammern, Heftklammern, Plastikkarten aller Art.

Kompakter und leiser Aktenschredder auf Rollen

Die angenehme Geräuschentwicklung von max. 65 dB ermöglicht es Ihnen, nebenbei problemlos weiterzuarbeiten. Die auf Rollen stehende Wunderwaffe vernichtet mit Ruhe und Zuverlässigkeit all Ihre vertraulichen Dokumente.


•Automatisch bis zu 120 Blatt gleichzeitig


•Manuell bis zu 10 Blatt


•Verwertet Papier, Heftklammern und Plastikkarten


•Integrierte Rollen mit Bremse


•Sehr leise mit nur 65dB


•Extrem kleine Papierschnipsel (4x12 mm)


•Sicherheitsstufe P-4


•DSGVO Konform


•Modernes Design in der Farbe weiß


•60 Minuten Dauerbetrieb/45 min Pause


•19 Liter Fassungsvermögen des Behälters


•Sichtfenster an Vorderseite


•Automatische Abschaltung bei Überhitzung


•Automatisch Abschaltung wenn Behälter voll ist


•Automatische Abschaltung nach Zerkleinerung aller Blätter

Technische Details:

220V – 50Hz / 1.2A
Gewicht: 11 KG

Maße: 240 x 480 x 350 mm

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-4 (DIN-NORM 66399)
Schnittart:
Partikel
Max. Schnittbreite in mm:
4x12
Blatt-Schneidleistung:
120
Max. Betriebsdauer (min):
60
Max. Geräuschpegel in dB:
65
vernichtet CDs:
nein
vernichtet Kreditkarten:
ja
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
ja
Rücklaufschaltung:
ja
Einsatzort:
Kleines Büro (2-4 Nutzer)
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Schredderer, Akten Vernichter, Autofeed, DSGVO, Kreuzschnitt, leise, Groß, Profi, Automatischer, Leise, Fellowes, Rexel, Zoomyo, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 101,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,19*
€ 156,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,53*
€ 155,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,05*
€ 144,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,35*
€ 136,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,10*
€ 120,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.