Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 180 Blatt, P4, Kreuzschnitt, leise (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LMG-AUTO180P4
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LMG-AUTO180P4
EAN/GTIN:
     4250504563594
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Dieser Moderne Autofeed-Aktenschredder glänzt durch eine Reihe an Innovationen und ausgezeichneter Wertigkeit. Schreddern Sie bis zu 180 Blatt ohne, dass Sie daneben stehen müssen. Zeit ist kostbar und dank des LMG-AUTO180P4 können Sie diese fortan auch besser nutzen.

  • DIE NEUE GENERATION: Dieser ganz besondere Aktenschredder erspart Ihnen kostbare Zeit und macht Ihren Alltag viel effeizienter. Der Grund dafür ist die einzigartige Autofeed-Technologie, welche es Ihnen erlaubt bis zu 180 Blatt zu schreddern, ohne, dass Sie bei dem Arbeitsprozess daneben stehen müssen. Kümmern Sie sich um andere Dinge während der Profi mit einer nie dagewesenen Effizienz ganz geräuscharm Ihre Akten in kleine 4x12 mm Schnipsel verwandelt.

  • NEUESTE TECHNIK: Die speziell entwickelten und kraftvoll rotierenden Messer sind besonders scharf und somit ausgesprochen zuverlässig. Der Profi erledigt seinen Job so leise wie nie zuvor. - Mit nur 58dB Geräuschentwicklung können Sie sich ungestört unterhalten oder am Laptop wichtigeren Dingen nachgehen. Über die Manuelle Funktion Können ebenso problemlos auch Kreditkarten und Dokumente (bis 10 Blatt) mit Heft- sowie Büroklammern zerkleinert werden.

  • BEEINDRUCKEND: Dieser Aktenvernichter ist ein Profi durch und durch. Mit seinen beeindruckenden Leistungsdaten ist er  ein ''Must Have'' für jedes Büro. Die auf 360° - Rollen stehende Wunderwaffe ist mit einem riesigen 32.2 L Behälter mit Sichtfenster ausgestattet. Verschwenden Sie also keine Zeit mehr mit dem Ausleeren des Papierkorbs. - Verzichten Sie ab jetzt auf Aktenschredder, die verstopfen, schnell Überhitzen und Probleme machen. 

  • AUSGEZEICHNETE VERARBEITUNG: Bei der Entwicklung war die Lebensdauer und Qualität der Materialien besonders wichtig. Das moderne Touch-Bedienfeld sowie das algemein futuristische Design runden dieses Modell nahtlos ab. Jeder Papierschredder wird vor dem Versand ausgiebig und genau geprüft. Durch das Sichtfenster an der Vorderseite erkennen Sie, wann der Behälter entleert werden muss.

  • NACH DEM AUSPACKEN: Werden Sie merken, dass diese auf 360° Rollen stehende Wunderwaffe in Punkto Verarbeitung, Zuverlässigkeit und Leistung ein absolutes ''Must Have'' für jedes Büro ist. Technischer Fortschritt, welcher Ihren Arbeitsalltag extrem erleichtert und Zeit spart, welche Sie sonst mit dem Einführen des Papiers verschwendet hätten. Der perfekte Spagat zwischen technischem Fortschritt, einfacher Bedienung und herausragender Optik.

Was sind die besonderen Merkmale?

- Bis zu 180 Blatt aufeinmal
- Arbeitet alleine ohne Betreuung
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität
- Auch manuell bis 10 Blatt nutzbar
- Riesiger 32.2 Liter Auffangbehälter
- Extrem modernes Design
- Touch-Bedienfeld
- P4 Sicherheitsstufe
- Überhitzungsschutz
- 360° Rollen
- Überhitzungsschutz
- Digitale Anzeigen
- Rücklauffunktion
- Manuelle Vorlauffunktion
- 4x12 mm  Schnipsel

Kann Verwerten:

- Papier
- Plastikkarten
- Heftklammern
- Büroklammern

Technische Daten:

- Maße: 356x466x580 mm

- Gewicht: 15,2 kg

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-4 (DIN-NORM 66399)
Abfallbehälter in Liter:
32
Schnittart:
Partikel
Blatt-Schneidleistung:
180
Max. Betriebsdauer (min):
60
Max. Geräuschpegel in dB:
58
vernichtet CDs:
nein
vernichtet Kreditkarten:
ja
vernichtet Disketten:
nein
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
ja
Rücklaufschaltung:
ja
Schnittbreite:
4 x 12
Einsatzort:
Mittleres Büro (5-10 Nutzer)
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Autofeed Aktenvernichter, Aktenvernichter automatisch, automatischer Einzug, Kreuzschnitt, LMG Germany, LMG-AUTO180P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 246,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,30*
€ 357,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,89*
€ 352,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,05*
€ 320,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,68*
€ 313,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,77*
€ 293,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.