Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M E.A.R Ultrafit Gehörschutzstöpsel m. Kordel (


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8179463
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M EAR Ultrafit Gehörschutzstöpsel • Die 3M E-A-R UltraFit Gehörschutzstöpsel sind wiederverwendbar und werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel um bis zu 32 dB abzudämmen. • Das patentierte Tri-Flange-Design in vorgeformtem Material macht sie zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge. • Mit den 3M E-A-R UltraFit Gehörschutzstöpseln erhalten Sie bequemen, langlebigen und wiederverwendbaren Gehörschutz. • Können problemlos mit Seifenwasser gereinigt und immer wieder verwendet werden. • Was zur Abfallreduzierung beiträgt. • Zu jedem Paar gehört eine Kordel mit verstärkter Spitze, die sich entfernen und wieder einsetzen lässt. • Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Gehörschutzstöpsel sowohl mit als auch ohne Kordel zu tragen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Gehörschutz-Typ:
Gehörschutzstöpsel mit Band
SNR:
32 dB
Lärmeinstufung:
95 db(A) - 105 db(A)
Tragedauer:
regelmäßig
Produkteigenschaften:
Mehrweg-Gehörschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Behörden/Organisationen | Chemische Industrie | Druckindustrie | Entsorgungsbetrieb | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Gastronomie | Handwerk | Klimatechnik | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | Pharmazie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Material:
TPE
Farbe:
blau | gelb
Weichheit:
mittel
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, 3M EarUltrafit, E.A.R Ultrafit, Ohrstecker, Gehörsicherheit, Ohrstöpsel, Ohrenschutz, Ultrafit, Mehrweg, Oropax, Ohropax, Lärmschutz, Ohrenstöpsel, Ohrstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.