Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENO CLEAN Etikettenlöser Spray 400 ml entfernt Etiketten und Klebereste


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-115888
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098440086
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
STRENGE - STRENO CLEAN - Etikettenlöser- Spray • Schnelle und rückstandsfreie Entfernung von Etiketten, Kleberesten, Harzen, frischen PU-Schaumresten und Flugrost • Verdunstet schnell und rückstandsfrei • Kraftvoll, dennoch materialschonend
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Produkteigenschaften:
Klebstoffentferner
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Genhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, strenge etikettenablöser, etiketten ablöser, etikettenentferner 400 ml, Aufkleberentferner, Aufkleberlöser, Label remover, Etikettenentferner, Label remover, Aufkleberentferner,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 3 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Dosen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Dose
ab 9000 Dosen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RB100
ab € 6,37*
Zubehör
Unger
SRB 10
ab € 0,2247*
Zubehör
Unger
SR20K
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.