Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENEX Abflussfrei Rohrreiniger 1 l entfernt Haare, Öle, Fette, Verkrustungen


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-12893
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098440987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
STRENGE- ABFLUSSFREI (STRENEX) - Rohrreiniger • Strenge Abflussfrei (STRENEX)ist ein hoch alkalischer, konzentrierter Rohrreiniger zur Entfernung und Zersetzung von hartnäckigsten organischen Ablagerungen in Rohren, Siphons, Abflussleitungen sowie Rohrleitungssystemen aus Kunststoff und Metall. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • Strenge Abfluss (STRENEX) zersetzt Speisefette, Speisereste, Seifenreste, Haare, Hautfette und Eiweiße in allen Rohrleitungen wie z. B. in der Küche, im Sanitär-bereich und anderen Abflüssen mit organischen Ablagerungen. • Es beseitigt gleichzeitig auch üble Gerüche in den behandelten Rohrleitungen. • Durch ein kriechfähiges Netzmittel (Benetzer) dringt Strenge Abflussfrei (STRENEX) schnell und direkt in die Verstopfung ein. • Oberflächen - aktive Tenside verstärken zusätzlich die Reinigung und Lösekraft. • Durch seine hohe Viskosität ist die SpritzG des Produktes um ein Vielfaches vermindert und es ist sicherer in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Reinigungsmitteltyp:
Abflussreiniger
GHSSIGNAL:
A | Gefahr
GHS:
GHS05 | GHS07
Genhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden
pH-Werte Konz.:
14
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, Rohrfrei, Haarweg, Abflussfrei, Abflusssäuberer, Fettlöser, Abflussfrei, Fettlöser, Rohrfrei, Rohrreiniger, Haarweg, Rohrreiniger, Rohrfrei,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.