Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel f.Wertstoffsam. 1250+900x2500mm 80 µm 2500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-17876
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136823001
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
JUMBO-Säcke - 2500 l - HDPE - mit Seitenfalte - transparent • Für leichte Abfallstoffe, z. B. Styropor • Für Großvolumen-Wertstoffsammlergestelle 2500 l. # 8009068 • Aus HDPE-Folie, recyclebar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Renner
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | Seitenfalte
Folie:
HDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
2500 l
Stärke:
80 µm
Breite:
1250 mm
Seitenfalte:
900 mm
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, Seitenfaltensack, Styroporsack, Wertstoffsäcke, abfallsack transparent 2500l, wertstoffsäcke 2500l, abfall-säcke transparent, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Plastiksäcke, Abfallsäcke, PE-Sack, Entsorgungssäcke, Abfall Säcke, PE-Säcke, Abfall Sack, Sack, Mülltüten, Müllsack, Abfallsack, PEsäcke, PE-säcke, Müllsäcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, Säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsack, Abfalltüten, Müllbeutel, PESack,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,60*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31367*
€ 5,68367*
Lager 847
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 6,60*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 124,45*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8029-00 RAL 5012 LICHTBLAU
ab € 230,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.