Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber Holz mit Holzstiel u. Alu-Profilkante 50 x 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8103798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002408972541
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber holz 50cm
schneeschieber
schneeschieber holz
Schneeschieber Holz • Ideal, um Schnee von Gehwegen, Einfahrten, Eingängen, Höfen etc. zu entfernen • Großes Blatt (50 x 35 cm) für hohe Effizienz • Besonders robust durch Alu-Profilkante • Langer Stiel von 130 cm für ein schonendes, kräftesparendes Arbeiten • Lackierte Oberfläche • Klemmfix - Schnellbefestigung
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Breite:
500 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 25,17*
Zubehör
k.A.
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.