Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie LDPE, transparent, B x L 4000 mm x 50 m, 120 µ, nach TL8135-0019


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 1000mmx50lfm stärke 120µ...
flachfolie 50 meter
LDPE TL Flachfolie • LDPE TL Flachfolie ist schnell verlegt, strapazierfähig, ist gut zu verschweißen und zu versiegeln • Auch in verschiedenen Stärken sowie farbig und mit individuellem Druck erhältlich • Besonders als Export-Verpackung geeignet (Prüfzeugnis auf Wunsch erhältlich) • Erfüllt die technischen Anforderungen nach der TL (Technische Lieferbedingungen) 8135 - 0019, DIN 55530 der Bundeswehr • Auf Wunsch mit folgenden Eigenschaften: Flammschutz B1 / B2, UV-Stabilisator / UV-Absorber, antistatisch lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Länge:
50 m
Stärke:
120 µm
Folie:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, ldpe ausrollfolien, ldpe abdeckfolien, TLflachfolie, Abdeckfolien, Baufolien, Schutzfolien, Flachfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4478*
  
Preis gilt ab 100.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 m²
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro m²
ab 400 m²
€ 0,5578*
€ 0,66378
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,5378*
€ 0,63998
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro m²
ab 100000 m²
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.