Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolienzuschnitt 1200mmx1600mm 40µm opak schwarz 250St/Ro. Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie
Palettendeckblätter schwarz LDPE • Blickdicht - Inalt für Unbefugte nicht zu sehen • Rollenware, perforiert für den schnellen Einsatz - einfach gewünschte Länge abtrennen - fertig • LDPE-Folie - voll recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln • Auf Wunsch auch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Auch farbig bzw. mit individuellem Druck lieferbar • Schützt die Oberseite der Palettenladung vor Feuchtigkeit, Schmutz und leichten Beschädigungen
Weitere Informationen:
Stärke:
40 µm
Breite:
120 cm
Länge:
160 cm
Farbe:
schwarz
Folie:
LDPE | PE
Produkteigenschaften:
blickdicht | perforiert
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblätter, PEPalettenabdeckfolien, PE-Palettenabdeckfolien, Palettenabdeckblätter, Palettenblätter, Abdeckfolien, Abdeckblatt, Palettendeckblätter, Palettenabdeckung, Palettenabdeckfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29914*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,37914*
€ 0,45118
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,36914*
€ 0,43928
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34914*
€ 0,41548
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,29914*
€ 0,35598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.